Spécifications
Détails
- Matériau du corpsZinc
- Type de supportw o Support
- Direction du débit4 Façon
- Pression de fonctionnement maximale101
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieBase montée sans sous-plaque
- Temps de réponse15
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeFiche M
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCEI 60529;JIS;JIS B 8375 1981
- Norme de filetageRc
- Tension24