Motion
SY3140T-5LZ-01N

SMC CORP OF AMERICA
SY3140T-5LZ-01N

VANNE, SGL SOL, BASE MT
N° D’ARTICLE MI04576064
N° MFRSY3140T-5LZ-01N
Prix58.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3140T-5LZ-01N

VANNE, SGL SOL, BASE MT
N° D’ARTICLE MI04576064
N° MFRSY3140T-5LZ-01N
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
Prix58.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY3140T-5LZ-01N , SOL SGL, BASE MT

Vous pourriez également aimer