Motion
SY3440-5LOU-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY3440-5LOU-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4 voies, 24 V c.c., 2 solénoïde, montage sur base, filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI04576112
N° MFRSY3440-5LOU-Q
Prix97.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3440-5LOU-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4 voies, 24 V c.c., 2 solénoïde, montage sur base, filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI04576112
N° MFRSY3440-5LOU-Q
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
Prix97.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Zinc
  • Type de support
    w o Support
  • Direction du débit
    4 Façon
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    16
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CEI 60529;JIS;JIS B 8375 1981
  • Norme de filetage
    Rc
  • Tension
    24

Aperçu

Description du fabricant
SY3440-5LOU-Q VANNE, BASE SOL MT

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon