Spécifications
Détails
- Matériau du corpsZinc
- Type de supportw o Support
- Direction du débit4 Façon
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse20
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCEI 60529;JIS;JIS B 8375 1981
- Norme de filetageRc
- Tension24