Motion
SY50M-38-1A-C8

SMC CORP OF AMERICA
SY50M-38-1A-C8

ESPACEUR D'ALIMENTATION AVEC 8MM UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI04576121
N° MFRSY50M-38-1A-C8
Prix13.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY50M-38-1A-C8

ESPACEUR D'ALIMENTATION AVEC 8MM UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI04576121
N° MFRSY50M-38-1A-C8
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
Prix13.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de postes
    2
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SY-1
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ENTRETOISE D'ALIMENTATION SY50M-38-1A-C8 AVEC 8MM UN
  • Entretoise individuelle SUP/EXH
  • Entretoise de soupape d’arrêt SUP avec décharge de pression résiduelle
  • Double vérification de l'entretoise avec décompression résiduelle
  • Comprend un joint de connecteur, un joint de base et des vis de montage pour l’installation

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon