TOPWORX 76-13568-DBA
Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 76 - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l’extrémité, formulaire de contact SPDT, 2.5 mm, portée de détection de 0.100 po, 120 V c.a./4A, 24 V c.c./3A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable