Motion
TH0425BU-20
Tuyau en fluoropolymère (FEP) - Air/eau/gaz inerte, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.156 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI04576834
N° MFRTH0425BU-20
Prix276.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau en fluoropolymère (FEP) - Air/eau/gaz inerte, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.156 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI04576834
N° MFRTH0425BU-20
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
Prix276.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon recommandé
    20 mm
  • Rayon de courbure de fermeture du tube
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.098 po, 2.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.156 po, 4 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu (translucide)
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/eau/gaz inerte
  • Type de liquide
    Air, gaz inerte, eau
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel (Nom complet)
    Résine d’éthylène-propylène fluorée
  • Spécification du matériel
    Conforme au test de dissolution FDA 177-1550 . Consultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    247 psi
  • Matériau du tube
    Fluoropolymère (FEP)
  • Applications typiques
    Service alimentaire, air/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte

Aperçu

Description du fabricant
TH0425BU-20 CONDUITE FEP (MÉTRIQUES)

You May Also Like

Les clients ont également acheté