Spécifications
Dimensions
- Longueur500 pi
- Diamètre intérieur du tube0.170 po
- Diamètre extérieur du tube0.250 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurRose fluo
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéRive A 95
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir/eau à usage général
Aperçu
Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TIUB07P1-153
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité