Motion
TPS0604R-20
Tubulure en polyoléfine - air/eau/nitrogène, 4 mm, DI 0.156 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI04576969
N° MFRTPS0604R-20
Price$45.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyoléfine - air/eau/nitrogène, 4 mm, DI 0.156 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI04576969
N° MFRTPS0604R-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$45.65/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.156 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Details

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau/Nitrogène
  • Type de liquide
    Air, gaz d’azote, eau pure
  • Dureté
    Shore D 54
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériau du tube
    Résine de polyoléfine
  • Applications typiques
    Salle blanche, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TPS0604R-20 , POLYOLÉFINE PROPRE,

Les clients ont également acheté