Motion
TRB1075W-20
Tubulure en nylon à double couche ignifuge - air/eau, 7.5 mm, DI 0.295 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 35 mm
N° D’ARTICLE MI04576975
N° MFRTRB1075W-20
Prix103.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon à double couche ignifuge - air/eau, 7.5 mm, DI 0.295 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 35 mm
N° D’ARTICLE MI04576975
N° MFRTRB1075W-20
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
Prix103.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    35 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.295 po, 7.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 53
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    La couche extérieure en PVC est équivalente à la norme UL-94 V-0
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, incendie, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon 11 (intérieur) / PVC (extérieur)
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TRB1075W-20 , RÉSISTANT AU FEU, BLANCHE
  • Tubulure en nylon à double couche
  • Résistant aux flammes
  • Équivalent à la norme UL-94 V-0
  • Convient pour la tuyauterie d’air et d’eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté