Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon de courbure minimum45 mm
- Diamètre intérieur du tube0.354 po, 9 mm
- Diamètre extérieur du tube0.472 po, 12 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurNoir
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéShore D 53
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Spécification du matérielLa couche extérieure en PVC est équivalente à la norme UL-94 V-0
- Pression de fonctionnement à température ambiante145 psi
- Résistance physiqueAbrasion, produits chimiques, incendie, chocs, thermique
- Matériau du tubeNylon 11 (intérieur) / PVC (extérieur)
- Applications typiquesRésistance aux flammes, air/eau à usage général
Aperçu
- Tubulure en nylon à double couche
- Résistant aux flammes
- Équivalent à la norme UL-94 V-0
- Convient pour la tuyauterie d’air et d’eau