Motion
EM7556T-I
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur Severe Duty - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 256T cadre, logement EPFC (ventilateur à l'épreuve des explosions refroidi) 60 Hz, montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04577802
N° MFREM7556T-I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur Severe Duty - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 256T cadre, logement EPFC (ventilateur à l'épreuve des explosions refroidi) 60 Hz, montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04577802
N° MFREM7556T-I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.56 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    415 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour la classe I (gaz), le groupe D, la classe II (poussière), les groupes E, F et G avec un code de température T3C . Construction en fonte entièrement fermée. Élingues d’arbre labyrinthe en laiton (groupe E) installées aux deux extrémités du moteur. Thermostats normalement fermés. Drains de reniflard antidéflagrants. Fini époxy résistant à la corrosion. Les moteurs ont un système d’isolation de classe F et un facteur de service 1.15 . Les moteurs à l’épreuve des explosions Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement.
  • Demandes
    Environnements industriels difficiles nécessitant une protection contre la corrosion, qui contiennent des gaz et des vapeurs dangereux, des fibres de poussière, des limes ou d’autres matériaux qui peuvent avoir des propriétés explosives.
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    24.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes E, F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CCSA US, CSA, CSA EEV, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20 1800 EM7556T-I 3/60 256T XPFC