Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365T
- Dimension C de la longueur totale33.49 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids1156 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué UL et CSA pour la classe I (gaz), le groupe D, la classe II (poussière), les groupes E, F et G avec un code de température T3C . Construction en fonte entièrement fermée. Élingues d’arbre labyrinthe en laiton (groupe E) installées aux deux extrémités du moteur. Thermostats normalement fermés. Drains de reniflard antidéflagrants. Fini époxy résistant à la corrosion. Les moteurs ont un système d’isolation de classe F et un facteur de service 1.15 . Les moteurs à l’épreuve des explosions Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement.
- Ampères à tension84.1 A @ 460 V; 168.2 A @ 230 V
- DemandesEnvironnements industriels difficiles nécessitant une protection contre la corrosion, qui contiennent des gaz et des vapeurs dangereux, des fibres de poussière, des limes ou d’autres matériaux qui peuvent avoir des propriétés explosives.
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge84.10 A
- Efficacité de la pleine charge95.40 %
- Groupe et classeDivision 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes E, F et G
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Normes respectéesCCSA US, CSA, CSA EEV, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueThermostat
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation