Motion
EMM2333
Moteur c.a. à châssis IEC - 11 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D160M châssis, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04577827
N° MFREMM2333
Prix4,459.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 11 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D160M châssis, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04577827
N° MFREMM2333
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
Prix4,459.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    D160M
  • Dimension C de la longueur totale
    23.51 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.65 po
  • Poids
    255 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Montage IEC-B3 . Conforme aux normes CEI 60072-1 et CEI 60034-1. F-2 monté sur boîte à conduits. Base rigide. Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception côtelée pour plus de rigidité. Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadres en acier épais et boîtier de conduit étanche. Les moteurs avec rangées ombrées ont des cadres et des plaques d’extrémité en fonte.
  • Ampères à tension
    38.0 A @ 208 V; 36.2 A @ 230 V; 18.1 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant des remplacements de montage de base selon la norme CEI B3 .
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • kW
    11 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568522943
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
11KW 1765 EMM2333 3/60 D160M TEFC