Motion
EMM3709
Moteur c.a. à châssis IEC - 5.50 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D132S châssis, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04577832
N° MFREMM3709
Prix2,706.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 5.50 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D132S châssis, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04577832
N° MFREMM3709
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
Votre prix2,706.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    D132S
  • Dimension C de la longueur totale
    17.66 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Poids
    117 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Montage IEC-B3 . Conforme aux normes CEI 60072-1 et CEI 60034-1. F-2 monté sur boîte à conduits. Base rigide. Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception côtelée pour plus de rigidité. Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadres en acier épais et boîtier de conduit étanche. Les moteurs avec rangées ombrées ont des cadres et des plaques d’extrémité en fonte.
  • Ampères à tension
    9.0 A @ 460 V; 19.4 A @ 208 V; 18.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant des remplacements de montage de base selon la norme CEI B3 .
  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • kW
    5.50 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568524084
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5.5KW 3500 EMM3709 3/60HZ D132S TEFC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good