Motion
ERM3158TA
Moteur souffleur/ventilateur - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 143TY , logement ODP, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04577850
N° MFRERM3158TA
Prix1,785.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 143TY , logement ODP, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04577850
N° MFRERM3158TA
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
Prix1,785.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143TY
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.6300 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.64 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base en acier épais, roulements à billes. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Surcharges thermiques automatiques.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    8.0 A @ 208 V; 7.6 A @ 230 V; 3.8 A @ 460 V
  • Demandes
    Ventilateurs, ventilateur à entraînement direct ou à courroie et applications de ventilation.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Description
    3HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56HZ, 3530M, OUVERT, F1
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.00–7.60 / 3.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERM3158TA
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568540107
  • Tension
    460 V, 230 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 3600 ERM3158TA 3/60 145TY ODP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good