Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.1875 po
- Fente Espacement2.0156 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCT205-16NPRF
- Numéro CUP du fabricant0808250371969
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieMUCT200NPRF
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250371969