Motion
MUCT210-31NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCT210-31NPRF

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.9375 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI04594626
N° MFRMUCT210-31NPRF
Prix849.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCT210-31NPRF

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.9375 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI04594626
N° MFRMUCT210-31NPRF
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
Prix849.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    4.6094 po
  • Longueur totale
    5.8594 po
  • Fente Espacement  
    3.3906 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCT210-31NPRF
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250372102
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6790 lbf
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    MUCT200NPRF
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250372102

Aperçu

Description du fabricant
MUCT210-31NPRF 1-15/16 PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif