Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Taille du boulon1/2-13
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale3.9531 po
- Longueur totale4.7188 po
- Largeur totale4.0156 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5600 lbf
- Capacité de charge statique radiale3210 lbf
- Roulement de rechangeMUC208-24
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCTBL200CEW
- CUP_NON0808250373536