Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter3/4 po
- Hauteur totale3.4844 po
- Longueur totale3.8906 po
- Slot Spacing1.7656 po
Details
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCTPL204-12CEW
- Numéro CUP du fabricant0808250375110
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2450 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCTPL200CEW
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250375110
Aperçu
Description du fabricant
MUCTPL204-12CEW 3/4 PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité