Motion
MUCWTPL206CEW

AMI BEARINGS INC
MUCWTPL206CEW

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI04594681
N° MFRMUCWTPL206CEW
Prix465.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCWTPL206CEW

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI04594681
N° MFRMUCWTPL206CEW
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
Prix465.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Fente Espacement  
    62 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCWTPL206CEW
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250376773
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1700 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCWTPL200CEW
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250376773

Aperçu

Description du fabricant
MUCWTPL206CEW 30MM PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif