Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Hauteur totale102 mm
- Longueur totale125 mm
- Fente Espacement62 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCWTPL206CW
- Numéro CUP du fabricant0808250376933
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale1700 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCWTPL200CW
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250376933