Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Anneau intérieur Largeur31 mm
- Anneau extérieur Largeur15.9 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Largeur totale31 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieSER200FS
- CUP_NON0808250105182