Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Anneau intérieur Largeur31 mm
- Anneau extérieur Largeur17 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Largeur totale31 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionZinc
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUC200MZ2RF
- CUP_NON0808250378302