Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.2200 po
- Anneau extérieur Largeur0.6690 po
- Extérieur Diamètre1.8504 po
- Largeur totale1.2188 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection Kanigen
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionProtection Kanigen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUC200MZ20RF
- CUP_NON0808250378180