Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3390 po
- Anneau extérieur Largeur0.6690 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale1.3390 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionZinc
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUC200MZ2RF
- CUP_NON0808250378357