Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-1/16 po
- Inner Ring Width1.5000 po
- Outer Ring Width0.7480 po
- Outside Diameter2.4409 po
- Largeur totale1.5000 po
Details
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionZinc
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUC200MZ2RF
- CUP_NON0808250378371
Aperçu
Description du fabricant
UC206-17MZ2RF 1-1/16 VIS DE RÉGLAGE BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité