Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.5000 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection Kanigen
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionProtection Kanigen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUC200MZ20RF
- CUP_NON0808250378210