Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.9370 po
- Anneau extérieur Largeur0.8660 po
- Extérieur Diamètre3.3465 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection Kanigen
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionProtection Kanigen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC200MZ20
- CUP_NON0808250378128