Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Anneau intérieur Largeur51.6 mm
- Anneau extérieur Largeur23 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Largeur totale2.0313 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionZinc
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUC200MZ2RF
- CUP_NON0808250378524