Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur3.3740 po
- Anneau extérieur Largeur1.3390 po
- Extérieur Diamètre5.9055 po
- Largeur totale3.3750 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale18700 lbf
- Capacité de charge statique radiale13900 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC200C4HR5
- CUP_NON0808250270293