Motion
UC218C4HR23

AMI BEARINGS INC
UC218C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 90 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04594753
N° MFRUC218C4HR23
Prix2,455.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC218C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 90 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04594753
N° MFRUC218C4HR23
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
Prix2,455.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    96 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Largeur totale
    96 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9750 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250277759

Aperçu

Description du fabricant
UC218C4HR23 90MM VIS DE RÉGLAGE BRG