Motion
UCC212-39
Cartouche de roulement à billes - 2-7/16 po de diamètre , 5-1/8 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI04594755
N° MFRUCC212-39
Prix428.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 2-7/16 po de diamètre , 5-1/8 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI04594755
N° MFRUCC212-39
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
Prix428.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Boîtier Largeur  
    1-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.563 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8120 lbf
  • Roulement de rechange
    UC212-39
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCC200
  • CUP_NON
    0808250378661

Aperçu

Description du fabricant
UCC212-39 2-7/16 CARTOUCHE