Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Boîtier Largeur1-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur2.244 po
- Extérieur Diamètre5.1250 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale11570 lbf
- Capacité de charge statique radiale6630 lbf
- Roulement de rechangeUC309-27
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC300
- CUP_NON0808250221011
Aperçu
Description du fabricant
UCC309-27 1-11/16 CARTOUCHE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité