Motion
UCC312-39
Cartouche de roulement à billes - 2-7/16 po de diamètre , 6-19/64 po de diamètre extérieur, 1-13/16 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04594757
N° MFRUCC312-39
Prix652.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 2-7/16 po de diamètre , 6-19/64 po de diamètre extérieur, 1-13/16 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04594757
N° MFRUCC312-39
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
Prix652.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Boîtier Largeur  
    1-13/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.795 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2969 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Roulement de rechange
    UC312-39
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCC300
  • CUP_NON
    0808250257096

Aperçu

Description du fabricant
UCC312-39 2-7/16 CARTOUCHE