Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4-7/16 po
- Boîtier Largeur3-5/32 po
- Anneau intérieur Largeur4.606 po
- Extérieur Diamètre11.8125 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale46100 lbf
- Capacité de charge statique radiale40200 lbf
- Roulement de rechangeUC322-71
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC300
- CUP_NON0808250278787