Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Diamètre extérieur70 mm
- Longueur du filetage19 mm
- Taille du filetagePF3/4
Details
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Roulement de rechangeUC205
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200NP
- CUP_NON0808250378784
Aperçu
Description du fabricant
UCECH205NP 25MM SUPPORT BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité