Motion
UCECH207NP
Unité de roulement à billes à accrocher – DI 35 mm, DI 92 mm, fonte – Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594766
N° MFRUCECH207NP
Prix253.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher – DI 35 mm, DI 92 mm, fonte – Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594766
N° MFRUCECH207NP
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
Prix253.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    92 mm
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Roulement de rechange
    UC207
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200NP
  • CUP_NON
    0808250378807

Aperçu

Description du fabricant
UCECH207NP 35MM SUPPORT BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good