Motion
UCECH208-24NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCECH208-24NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.5000 po DI, 3.7500 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594767
N° MFRUCECH208-24NPMZ2RF
Prix369.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH208-24NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.5000 po DI, 3.7500 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594767
N° MFRUCECH208-24NPMZ2RF
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
Prix369.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-24MZ2RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCECH200NPMZ2RF
  • CUP_NON
    0808250379217

Aperçu

Description du fabricant
UCECH208-24NPMZ2RF 1-1/2 SUPPORT BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif