Motion
UCECH210-32NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCECH210-32NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.0000 po DI, 4.5000 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594768
N° MFRUCECH210-32NPMZ2RF
Prix473.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH210-32NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.0000 po DI, 4.5000 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04594768
N° MFRUCECH210-32NPMZ2RF
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
Prix473.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    PF1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-32MZ2RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCECH200NPMZ2RF
  • CUP_NON
    0808250379255

Aperçu

Description du fabricant
UCECH210-32NPMZ2RF 2 SUPPORT BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon