Motion
UCFB210-32C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFB210-32C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04594788
N° MFRUCFB210-32C4HR23
Prix590.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFB210-32C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04594788
N° MFRUCFB210-32C4HR23
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
Prix590.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.031 po
  • Désactivation de l’unité
    2-9/64 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-5/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-32C4HR23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFB200C4HR23
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250250820

Aperçu

Description du fabricant
UCFB210-32C4HR23 2 3-BOLT FLG