Motion
UCFBL204-12MZ2RFCW

AMI BEARINGS INC
UCFBL204-12MZ2RFCW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04594792
N° MFRUCFBL204-12MZ2RFCW
Prix191.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFBL204-12MZ2RFCW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04594792
N° MFRUCFBL204-12MZ2RFCW
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
Prix191.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.220 po
  • Désactivation de l’unité
    1-25/32 po
  • Espacement vertical des boulons
    7/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204-12MZ2RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCFBL200MZ2RFCW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250385614

Aperçu

Description du fabricant
UCFBL204-12MZ2RFCW 3/4 3-BOLT FLG