Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.500 po
- Désactivation de l’unité2-9/32 po
- Espacement vertical des boulons1-1/4 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUC206-20MZ2RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUCFBL200MZ2RFCEW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250385546