Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.689 po
- Désactivation de l’unité2-33/64 po
- Espacement vertical des boulons1-1/4 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermeture1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type de serviceService standard
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionFinition Kanigen (fini nickel électronique)
- Grade52100
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type de boîtierSupport de bride à trois boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUC207-20MZ20
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFBL200MZ20CEW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250383771
Aperçu
- CHOIX DE SÉRIE – UCPPL/UCTBL/UCNFL/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTPL/UCWTPL/UCHPL /
- Vis de fixation de fixation Kanigen résistante à la corrosion, AISI 52100 , insert de roulement en acier, boîtier thermoplastique PBT
- Applications typiques : Traitement des cornichons des collations de boissons Transformation des agrumes
- Disponibilité de la taille de l’alésage : 1/2” à 2”