Motion
UCFBL207MZ2CEW

AMI BEARINGS INC
UCFBL207MZ2CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594828
N° MFRUCFBL207MZ2CEW
Prix301.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFBL207MZ2CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594828
N° MFRUCFBL207MZ2CEW
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
Prix301.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre du moyeu
    95 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    42.9 mm
  • Désactivation de l’unité
    64 mm
  • Espacement vertical des boulons
    31.8 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Finition Kanigen (fini nickel électronique)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Support de bride à trois boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Roulement de rechange
    UC207MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFBL200MZ2CEW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250384853

Aperçu

Description du fabricant
UCFBL207MZ2CEW 35MM FLG À 3-BOLT
  • SÉRIE SELECT PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
  • Insert de roulement en acier résistant à la corrosion au zinc AISI 52100 , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Cueillettes de collations Agriculture
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 15mm à 50mm