Motion
UCFC205-16NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCFC205-16NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04594837
N° MFRUCFC205-16NPMZ2RF
Prix212.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC205-16NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04594837
N° MFRUCFC205-16NPMZ2RF
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
Prix212.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5469 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.339 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.5313 po
  • Diamètre du pilote
    2-3/4 po
  • Désactivation de l’unité
    1-11/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-16MZ2RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCFC200NPMZ2RF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250387960

Aperçu

Description du fabricant
UCFC205-16NPMZ2RF 1 CHARIOT FLG PILOTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif