Motion
UCFC205NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFC205NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594839
N° MFRUCFC205NPMZ2
Prix184.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC205NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594839
N° MFRUCFC205NPMZ2
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
Prix184.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    90 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    34 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    115 mm
  • Diamètre du pilote
    70 mm
  • Désactivation de l’unité
    29.7 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    UC205MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFC200NPMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250387687

Aperçu

Description du fabricant
UCFC205NPMZ2 25MM CHARIOT FLG PILOTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif