Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.9375 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.500 po
- Longueur totale Diamètre4.9219 po
- Diamètre du pilote3-5/32 po
- Désactivation de l’unité1-17/64 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUC206-20MZ20RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUCFC200NPMZ20RF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250446308