Motion
UCFCF207NP
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594870
N° MFRUCFCF207NP
Prix253.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594870
N° MFRUCFCF207NP
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
Prix253.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    111.10 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    42.9 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    133 mm
  • Diamètre du pilote
    92.1 mm
  • Désactivation de l’unité
    32.5 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Roulement de rechange
    UC207
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCF200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250389018

Aperçu

Description du fabricant
UCFCF207NP 35MM CHARIOT FLG PILOTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif