Motion
UCFCS210-31C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFCS210-31C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594885
N° MFRUCFCS210-31C4HR5
Prix225.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS210-31C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594885
N° MFRUCFCS210-31C4HR5
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
Prix225.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.031 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Diamètre du pilote
    4-1/4 po
  • Désactivation de l’unité
    1.598 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-31C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCS200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250203550

Aperçu

Description du fabricant
UCFCS210-31C4HR5 1-15/16 FLG PILOTE